Beli mesin poles angin di monotaro.id

Kami Menampilkan Rekomendasi Kami Untuk Anda! Anda Bisa Membelinya Kapan Saja di monotaro.id
  1. Unoair Air Vertical Polisher
    Mulai

    Rp4.199.900

    Unoair Air Vertical Polisher
    atribut:
    • Sanding Pad: 7 Inch (178 mm)
    • Free Speed: 2000 r.p.m
    • Overall Length: 7-1/2 Inch (191 mm)
    • Net Weight: 2.4 kg
    • Air inlet: 1/4 Inch
    • Air Hose: 3/8 Inch
    • AVG Air Consumption: 6 cfm
  2. Unoair Air Polisher
    Mulai

    Rp3.299.900

    Unoair Air Polisher
    atribut:
    • Sanding Pad: 7 Inch (178 mm)
    • Free Speed: 2500 r.p.m
    • Overall Length: 16 Inch (406 mm)
    • Net Weight: 2.95 kg
    • Air inlet: 1/4 Inch
    • Air Hose: 3/8 Inch
    • AVG Air Consumption: 12 cfm
  3. KRISBOW Scrubber & Polisher (Mesin Poles Lantai)
    Mulai

    Rp10.999.900

    KRISBOW Scrubber & Polisher (Mesin Poles Lantai)
    atribut:
    • Power (W): 1100
    • Base Plate Diameter (inch): 17
  4. BOSCH Polisher (Mesin Poles)
    Rating:
    100% of 100
    (1)
    Mulai

    Rp2.799.900

    BOSCH Polisher (Mesin Poles)
    Deskripsi:
    -Ergonomis dan bertenaga untuk kemudahan namun menghasilkan penggosokan yang unggul -Motor bertenaga dengan daya 1250W -Kontrol kecepatan variabel elektronik untuk adaptasi optimal kecepatan ke semua aplikasi -Gagang utama ergonomis dengan softgrip untuk
    atribut:
    • Grinding Spindle Thread: M14
    • K3L License: Yes
  5. Wipro Disc Polisher Variable
    Mulai

    Rp659.900

    Wipro Disc Polisher Variable
    atribut:
    • Voltage (V): 220
  6. Unoair Air Vertical Sander
    Mulai

    Rp4.199.900

    Unoair Air Vertical Sander
    atribut:
    • Sanding Pad: 7 Inch (178 mm)
    • Free Speed: 4000 r.p.m
  7. COMPACT TOOLS Vertical Polisher
    Mulai

    Rp7.199.900

    COMPACT TOOLS Vertical Polisher
    Deskripsi:
    -Easy to use, small and light vertical type.-For old paint stripping work of automobile steel sheet using sanding paper, and polishing work of painted surface using buff.
    atribut:
    • Paper Size: 125mm
    • Air consumption: 0.45
    • Hose Intake Port: Rc1/4
    • Exhaust: Lateral
    • Total Length: 208mm
    • No. Load Speed: 3000min -1 power
  8. Electroklin Polisher Single Disc Machines (Mesin Poles Lantai)
    BARU
    Mulai

    Rp13.999.900

    Electroklin Polisher Single Disc Machines (Mesin Poles Lantai)
    Deskripsi:
    Mesin Polisher Lantai KF 1752 Electroklin adalah Mesin poles lantai low speed multifungsi dengan design modern, safety dan mudah dioperasikan dengan jangka waktu lama. Performance mesin bekerja sangat baik dan sesuai dengan kondisi lantai umumnya di indonesia. Mesin tidak melayang saat digunakan dan beban bobot sangat menekan di permukaan lantai. Kelebihan utama dari mesin type ini adalah safety (Anti statis dan kenyamanan pengguna karena dapat disesuaikan dengan posisi tubuh user.
    atribut:
    • Kecepatan: 175 RPM
    • Accessories: Pad Holder, Sikat Kasar Sikat Halus, Water Tank, 3M Floor Pad Merah/Putih
  9. Firebird Air Sander / Polisher
    Mulai

    Rp2.799.900

    Firebird Air Sander / Polisher
    atribut:
    • orbital diameter (mm): 5
    • Free Speed (rpm): 10000
    • Air inlet (inch): 1/4 inch
    • Air consumption (CFM): 4
  10. Unoair Air Sander
    Mulai

    Rp969.900

    Unoair Air Sander
    atribut:
    • Air inlet: 1/4 Inch
    • Air Hose: 3/8 Inch
    • AVG Air Consumption: 4 cfm
  11. SI Polisher
    Mulai

    Rp6.199.900

    SI Polisher
    Deskripsi:
    -Super lightweight type with resin body.-Quick polishing is possible with high speed rotation type.-Compact size that is easy to handle.-For polishing in small area.-80mm Wool Buff-80mm Urethane Buff
    atribut:
    • Paper Size: 75mm
    • Buff size: 80mm
    • Orbit Diameter: -mm
    • Air consumption: 0.16
    • Hose Intake Port: Rc1/4
    • Accessories: 80mm Wool Buff, 80mm Urethane Buff
    • Exhaust: Back
    • No-load Speed (minute): 5000
    • Purpose of Use: For polishing in small area.
    • Total Length (mm): 135
  12. BOSCH Polishing Sponge
    Mulai

    Rp109.900

    BOSCH Polishing Sponge
    atribut:
    • Outer Diameter (mm): 130
  13. Unoair Polishing
    Mulai

    Rp1.099.900

    Unoair Polishing
    atribut:
    • Free Speed: 2500 r.p.m
    • Overall Length: 7-7/8 inch (200 mm)
    • Air inlet: 1/4 inch
    • Air Hose: 3/8 inch
    • Air consumption: 6 cfm
  14. York Felt Polishing Disc
    Mulai

    Rp119.900

    York Felt Polishing Disc
    Deskripsi:
    A complete range of flexible surface preparation discs from coarse grit through to a fine polishing disc allows you to rapidly and consistently achieve the finish you require. Ideal for rust removal, preparing and cleaning welds. The threaded mounting allows rapid disc change when required.
    atribut:
    • Product Type: Pad
    • Disc Diameter: 75mm
    • Grade: Non Abrasive
  15. BOSCH Corded Drill Driver (Mesin Bor Listrik)
    Rating:
    100% of 100
    (3)
    Mulai

    Rp99.900

    BOSCH Corded Drill Driver (Mesin Bor Listrik)
    Deskripsi:
    Bosch memiliki range produk Mesin Bor yang lengkap dengan Power Input 350 - 850 Watt digunakan untuk industri manufaktur, bengkel konstruksi, dan pemakaian rumah tangga
  16. Electra Floor Pad Super Polish (Pad Poles Lantai)
    20%
    Mulai

    Rp229.900

    Electra Floor Pad Super Polish (Pad Poles Lantai)
    Deskripsi:
    PAD 3 M : Merah, Putih, Hitam. Biasa digunakan untuk mesin poles atau mesin scrubber yang pengaplikasi an nya untuk lantai.
    atribut:
    • Color: Putih
    • Size (inch): 17
  17. Unoair Caulking Gun
    Mulai

    Rp279.900

    Unoair Caulking Gun
    atribut:
    • Size: diameter 2x8-1/2 inch (BorexTube Length)
    • Air consumption: 6 cfm
    • Air inlet: 1/4 inch
    • Air Hose: 3/8 inch
  18. BOSCH Angle Grinder Kecil (Mesin Gerinda Tangan)
    Rating:
    100% of 100
    (1)
    Mulai

    Rp1.199.900

Daftar Harga mesin poles angin Terbaru October 2026
Unoair Air Vertical PolisherRp4.199.900
Unoair Air PolisherRp3.299.900
KRISBOW Scrubber & Polisher (Mesin Poles Lantai)Rp10.999.900
BOSCH Polisher (Mesin Poles)Rp2.799.900
KRISBOW Mesin Poles TanganRp1.099.900
Wipro Disc Polisher VariableRp659.900
Shinano Single Action PolisherRp4.699.900
Unoair Air Vertical SanderRp4.199.900
COMPACT TOOLS Vertical PolisherRp7.199.900
Electroklin Polisher Single Disc Machines (Mesin Poles Lantai)Rp13.999.900

Data diperbarui pada 10/10/2026 (Harga belum termasuk PPN)